Beli engsel bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Hinge Welded Steel Extra-thick Type (Engsel)
    60%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hinge Welded Steel Extra-thick Type (Engsel)
    atribut:
    • Specifications: For Right
  2. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  3. TRUSCO Extra Thick Welded Steel Hinge Left (Engsel Baja Tebal Kiri)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  4. SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    46%
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  5. Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp79.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
  6. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  7. TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Right, 4Pcs
    60%
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Right, 4Pcs
    atribut:
    • Dimensions b (mm): 54
    • Dimention D1 (phimm): 12
    • Material: Iron (SPCH)
    • Specifications: For Right
    • Surface Processing: Cloth
  8. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  9. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  10. Yane Partition Hinge (Engsel Partisi)
    Mulai

    Rp99.900

    Yane Partition Hinge (Engsel Partisi)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Color: SN
  11. Sherlock Benston Hinge (Engsel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

  12. TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    66%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    Deskripsi:
    Engsel Pintu.
    atribut:
    • Specification: Hairline finish
  13. Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    Mulai

    Rp159.900

    Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
    • Dimensions (cm): 25.5x5.5
    • Lock Body Material: Steel
  14. TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu)
    81%
    Mulai

    Rp34.900

    TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Attachment Hole: None
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
  15. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga engsel bubut Terbaru October 2026
ORIS Engsel Bubut W - Bola BearingRp14.900
TRUSCO Hinge Welded Steel Extra-thick Type (Engsel)Rp159.900
TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Rp97.900
TRUSCO Extra Thick Welded Steel Hinge Left (Engsel Baja Tebal Kiri)Rp189.900
SANKO Hit Anchor Type C (Baut Angkur Ketok)Rp9.900
Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Rp79.900
Nobleza EngselRp71.900
TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Right, 4PcsRp189.900
TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)Rp83.900
Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)Rp95.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)